Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 5mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-PVC125-5-BK-500
Hersteller:
     SIGI
Herst.-Nr.:
     PVC125-5-BK-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: SIGI
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...125°C
Material: PVC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 500m
Innendurchmesser: 5mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,17166* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,04*
€ 161,8876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,12*
€ 145,3228
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,49*
€ 127,9131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,28*
€ 125,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,90*
€ 120,071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,83*
€ 102,1377
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.