Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 8mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -20÷125°C; ØInn: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-PVC125-8-BK-300
Hersteller:
     SIGI
Herst.-Nr.:
     PVC125-8-BK-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: SIGI
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...125°C
Material: PVC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 300m
Innendurchmesser: 8mm
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 0,2927* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,32*
€ 155,0808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,682*
€ 138,85158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,66*
€ 125,7354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,041*
€ 122,61879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,81*
€ 104,4939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.