Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 2,4A; 0÷60VAC; PVG612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 2,4A; 0÷60VAC; PVG612
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 2,4A; 0÷60VAC; PVG612
Artikel-Nr.:
     2805-PVG612
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVG612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,15Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2,4A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET
Relaisserie: PVG612
Steuerstrom: 5...25mA
Ansprechzeit: 2ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: -60...60V DC;0...60V AC
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.