Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 2,4A; 0÷60VAC; PVG612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 2,4A; 0÷60VAC; PVG612
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 5÷25mA; 2,4A; 0÷60VAC; PVG612
Artikel-Nr.:
     2805-PVG612S
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVG612S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 0,15Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2,4A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET
Relaisserie: PVG612
Steuerstrom: 5...25mA
Ansprechzeit: 2ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: -60...60V DC;0...60V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.