Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 40VA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 40VA; 230VAC
Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 40VA; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-PVH40/230/11.5V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVH40/230/11.5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 40VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 59mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 61mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 11,5V
Anwendung: für Halogenleuchtmittel
Sicherung: Überhitzung OTP
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.