Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; für den Einbau,nicht geregelt; 36W; 24VDC; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PVL50/24VDC
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVL50/230/24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Leistung: 36W
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 77x138x71mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Netzteil-Typ: Trafo
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Sicherung
Netzteil-Art: nicht geregelt;für den Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.