Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; für den Einbau,nicht geregelt; 18W; 24VDC; 0,7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PVLF30/24VDC
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVLF30/230/24VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: Schrauben
Leistung: 18W
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 77x138x71mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Netzteil-Typ: Trafo
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: eingebauter Filter am Ausgang
Sicherung: Sicherung
Netzteil-Art: nicht geregelt;für den Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.