Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: IR-Detektor; Temp: -20÷30°C; Korpus-Verkleidung: HgCdTe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: IR-Detektor; Temp: -20÷30°C; Korpus-Verkleidung: HgCdTe
Sensor: IR-Detektor; Temp: -20÷30°C; Korpus-Verkleidung: HgCdTe
Artikel-Nr.:
     2805-PVMTO39NW-90
Hersteller:
     VIGO Photonics
Herst.-Nr.:
     PVM-10.6-1X1-TO39-NW-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VIGO Photonics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...30°C
Gehäuse: TO39
Widerstand: 30Ω
Korpus-Verkleidung: HgCdTe
Wellenlänge λd: 10,6µm
Öffnungswinkel: 90°
Zusatzfunktionen: Ohne Fenster
Sensoren-Typ: IR-Detektor
Optische Oberfläche: 1 x 1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,51*
€ 902,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,07*
€ 900,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,60*
€ 880,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,14*
€ 856,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,79*
€ 820,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.