Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 96VA; 230VAC; 110V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 96VA; 230VAC; 110V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Transformator: Schutz; 96VA; 230VAC; 110V; IP54; Wärmeklasse: Ta40B
Artikel-Nr.:
     2805-PVS120/A230/110V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVS120/A230/110V
EAN/GTIN:
     5907812710866
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Leistung: 96VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 91x166x78mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 110V
Wärmeklasse: Ta40B
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.