Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 230V; IP54; Kl.Isolation: II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 230V; IP54; Kl.Isolation: II
Transformator: Schutz; 250VA; 230VAC; 230V; IP54; Kl.Isolation: II
Artikel-Nr.:
     2805-PVS250/230/230V
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     PVS250/230/230V
EAN/GTIN:
     5907812710965
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP54
Leistung: 250VA
Isolationsklasse: II
Äußere Abmessungen: 105x200x105mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-4;PN EN 61558-2-6
Transformator-Typ: Schutz
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 230V
Wärmeklasse: Ta40B
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.