Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 92mm; Y: 92mm; Z: 44mm; Aufputz; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 92mm; Y: 92mm; Z: 44mm; Aufputz; ABS
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 92mm; Y: 92mm; Z: 44mm; Aufputz; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0020
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 92mm
Größe X: 92mm
Größe Z: 44mm
Deckelfarben: grau
Setinhalt: 5 Klemme 4mm2
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.