Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 221mm; Y: 311mm; Z: 137mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 221mm; Y: 311mm; Z: 137mm; ABS; grau
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 221mm; Y: 311mm; Z: 137mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-PW-C.1600
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     C.1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: PAWBOL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 311mm
Größe X: 221mm
Größe Z: 137mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Setinhalt: Einbauplatte
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.