Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 265mm; Y: 355mm; Z: 152mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 265mm; Y: 355mm; Z: 152mm; ABS; grau
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 265mm; Y: 355mm; Z: 152mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-PW-C.1601
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     C.1601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: PAWBOL
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 355mm
Größe X: 265mm
Größe Z: 152mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Setinhalt: Einbauplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.