Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Beleuchtungsfassung; AFRODYTA; Polycarbonat; E27; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: Beleuchtungsfassung; AFRODYTA; Polycarbonat; E27; IP44
Lampe: Beleuchtungsfassung; AFRODYTA; Polycarbonat; E27; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-PW-D.3139M
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     D.3139M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel
Hersteller: PAWBOL
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Durchmesser: 303mm
Höhe: 78mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Korpusfarbe: weiß
Stiel-Art: E27
Achtung!: ohne Leuchtmittel
Buchsenanzahl: 2
Lampen-Typ: Beleuchtungsfassung
Herstellerserie: AFRODYTA
Form: rund
Farbe der Blende: milchfarben
Lampenschirmmaterial: Polycarbonat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PAWBOL:
PAWBOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.