Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Beleuchtungsfassung; AFRODYTA; Polycarbonat; E27; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: Beleuchtungsfassung; AFRODYTA; Polycarbonat; E27; IP44
Lampe: Beleuchtungsfassung; AFRODYTA; Polycarbonat; E27; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-PW-D.3139RM
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     D.3139RM -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PAWBOL
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Durchmesser: 303mm
Höhe: 78mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Korpusfarbe: weiß
Stiel-Art: E27
Achtung!: ohne Leuchtmittel
Buchsenanzahl: 2
Lampen-Typ: Beleuchtungsfassung
Ausführung: mit Bewegungssensor
Herstellerserie: AFRODYTA
Form: rund
Farbe der Blende: milchfarben
Lampenschirmmaterial: Polycarbonat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PAWBOL:
PAWBOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.