Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Beleuchtungsfassung; PANDA OVAL; Polycarbonat; E27; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: Beleuchtungsfassung; PANDA OVAL; Polycarbonat; E27; IP65
Lampe: Beleuchtungsfassung; PANDA OVAL; Polycarbonat; E27; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-PW-D.3176M
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     D.3176M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel
Hersteller: PAWBOL
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Korpusfarbe: weiß
Stiel-Art: E27
Achtung!: ohne Leuchtmittel
Einheitspreis: Nein
Buchsenanzahl: 1
Lampen-Typ: Beleuchtungsfassung
Herstellerserie: PANDA OVAL
Form: oval
Farbe der Blende: milchfarben
Lampenschirmmaterial: Polycarbonat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PAWBOL:
PAWBOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.