Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: LED Beleuchtungsfassung; PANTERA LED; Polycarbonat; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: LED Beleuchtungsfassung; PANTERA LED; Polycarbonat; 4000K
Lampe: LED Beleuchtungsfassung; PANTERA LED; Polycarbonat; 4000K
Artikel-Nr.:
     2805-PW-D.3198RM-BN-9W
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     D.3198RM-BN-9W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PAWBOL
Leistung: 9W
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Durchmesser: 305mm
Höhe: 93mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Korpusfarbe: weiß
Farbtemperatur: 4000K
Lampen-Typ: LED Beleuchtungsfassung
Ausführung: mit Bewegungssensor;mit Flur-Funktion
Herstellerserie: PANTERA LED
Form: rund
Farbe der Blende: milchfarben
Lampenschirmmaterial: Polycarbonat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PAWBOL:
PAWBOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.