Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Beleuchtungsfassung; MAGIC; 6500K; IP30; H: 6,2mm; W: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: Beleuchtungsfassung; MAGIC; 6500K; IP30; H: 6,2mm; W: 75mm
Lampe: Beleuchtungsfassung; MAGIC; 6500K; IP30; H: 6,2mm; W: 75mm
Artikel-Nr.:
     2805-PW-D.SL.MA.BZ
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     D.SL.MA.BZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PAWBOL
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 12V DC
Breite: 75mm
Material: Edelstahl
Höhe: 6,2mm
Farbtemperatur: 6500K
Lampen-Typ: Beleuchtungsfassung
Herstellerserie: MAGIC
Form: quadratisch
Farbe der Blende: milchfarben
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
PAWBOL:
PAWBOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.