Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 84mm; Z: 40mm; ABS,Polystyrol; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 84mm; Z: 40mm; ABS,Polystyrol; IP44
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 84mm; Z: 40mm; ABS,Polystyrol; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX026
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP44
Durchmesser: 84mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: grau
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.