Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 84mm; Z: 40mm; Polystyrol; IP44; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 84mm; Z: 40mm; Polystyrol; IP44; weiss
Gehäuse: Verbindungsdose; Ø: 84mm; Z: 40mm; Polystyrol; IP44; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX026B
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 026B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP44
Durchmesser: 84mm
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: weiss
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.