Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 80mm; Y: 120mm; Z: 50mm; ABS,Polystyrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX206C
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 206C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polystyrol
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 120mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 50mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 110 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.