Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 150mm; Z: 70mm; IP65; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 150mm; Z: 70mm; IP65; grau
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 110mm; Y: 150mm; Z: 70mm; IP65; grau
Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX306-P
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 306-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat;Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 150mm
Größe X: 110mm
Größe Z: 70mm
Deckelfarben: transparent
Gehäusebeschreibung: 10 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.