Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 220mm; Y: 300mm; Z: 120mm; IP65; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PW-S-BOX606C
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     S-BOX 606C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: PAWBOL
Gehäusematerial: ABS;Polystyrol
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 300mm
Größe X: 220mm
Größe Z: 120mm
Deckelfarben: schwarz
Gehäusebeschreibung: 12 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 21 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 42 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.