Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil; ABS,Polycarbonat; schwarz; 3A; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PWA-EU4
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     PWA-EU4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELATEC
Gehäusematerial: ABS;Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 3A
Einheitspreis: Nein
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Netzteil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ELATEC:
ELATEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.