Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 6A/250VAC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 6A/250VAC; IP65
Schalter: Fuß-; Stab.Pos: 1; SPST-NO + SPST-NC; 6A/250VAC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-PX-10111
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PX 10111
EAN/GTIN:
     8018851058073
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: gelb
Dichtheitsklasse: IP65
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter-Typ: Fuß-
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: Sicherheitshebel;mit Fußschutz
#Werbeaktionen: pizzato_202308;maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.