Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; 3m; RJ45-Stecker,beiderseitig; -25÷75°C; IP68; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; 3m; RJ45-Stecker,beiderseitig; -25÷75°C; IP68; 1,5A
Patch cord; 3m; RJ45-Stecker,beiderseitig; -25÷75°C; IP68; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-PX0898/3M00
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0898/3M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;42V DC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 8
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: Buccaneer Ethernet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 45,94*
300
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 49,72*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 46,75*
€ 55,16*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 41,35*
€ 64,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.