Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 5m
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 5m
Artikel-Nr.:
     2805-PXF4050AAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4050AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 5m
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: Singlemode Simplex (SM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC männlich;LC männlich der Serie Buccaneer 4000
LWL Kategorie: OS1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 42,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 33,41*
€ 57,99*
5
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 59,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.