Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 5m
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 5m
Artikel-Nr.:
     2805-PXF4051AAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4051AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 5m
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: Singlemode Simplex (SM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC männlich;LC weiblich der Serie Buccaneer 4000
#Werbeaktionen: maintenance_202308
LWL Kategorie: OS1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 26,92*
€ 28,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 44,59*
2
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 51,02*
1
€ 8,95*
ab € 61,73*
€ 66,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.