Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 1m
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 1m
Artikel-Nr.:
     2805-PXF4053AAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4053AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 1m
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: Singlemode Simplex (SM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC männlich;LC weiblich der Serie Buccaneer 4000
LWL Kategorie: OS1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 45,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 34,58*
€ 49,18*
5
Frei Haus
ab € 35,68*
€ 49,91*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 36,48*
€ 64,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.