Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 25m
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 25m
Artikel-Nr.:
     2805-PXF4054AAC
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4054AAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25m
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: Singlemode Simplex (SM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC männlich der Serie Buccaneer 4000;LC weiblich der Serie Buccaneer 4000
LWL Kategorie: OS1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.