Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 25m
LWL-Patchkabel; PIN: 1; Singlemode Simplex (SM); Bajonett; 25m
Artikel-Nr.:
     2805-PXF4054CAC
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF4054CAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 25m
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: Singlemode Simplex (SM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC männlich der Serie Buccaneer 4000;LC weiblich der Serie Buccaneer 4000
LWL Kategorie: OM3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.