Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; PIN: 2; Multimode Duplex (MM); Bajonett; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Patchkabel; PIN: 2; Multimode Duplex (MM); Bajonett; UL94V-0
LWL-Patchkabel; PIN: 2; Multimode Duplex (MM); Bajonett; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-PXF6055AAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6055AAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Hersteller: BULGIN
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 5m
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 6000
Steckverbinder-Variante: Multimode Duplex (MM)
Sperrsystem: Bajonett
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: LC
Mechanische Montage: für Leitungen
LWL Kategorie: OM3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 54,74*
€ 87,46*
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 138,93*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 177,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.