Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; weiblich; IP67; 60V; 4A; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; weiblich; IP67; 60V; 4A; 1m
Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 5; weiblich; IP67; 60V; 4A; 1m
Artikel-Nr.:
     2805-PXPPVC12RAF05AC010
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXPPVC12RAF05ACL010PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz;mit Leitung
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Kabellänge: 1m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 24,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,59*
€ 27,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.