Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 2; gerade; THT; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 2; gerade; THT; verzinnt
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 2; gerade; THT; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-PZ1102
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     PZ1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOMIC
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgänge: zweireihig
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: PZ1100
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.