Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 3; 90°-Winkel; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 3; 90°-Winkel; THT
Steckverbinder: IDC; Buchse; männlich; PIN: 3; 90°-Winkel; THT
Artikel-Nr.:
     2805-PZ2103
Hersteller:
     TOMIC
Herst.-Nr.:
     PZ2103
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TOMIC
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,246*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.