Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; rot; Q100L; 10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; rot; Q100L; 10÷30VDC
Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; rot; Q100L; 10÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-Q100L-12/24-R
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     Q100L-12/24-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø97x150mm
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 255mA
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht
Herstellerserie: Q100L
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.