Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 160mm; W: 3,6mm; Polyamid; 130N; schwarz; Ømax: 38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 160mm; W: 3,6mm; Polyamid; 130N; schwarz; Ømax: 38mm
Kabelbinder; L: 160mm; W: 3,6mm; Polyamid; 130N; schwarz; Ømax: 38mm
Artikel-Nr.:
     2805-Q30R-PA66W-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00068
EAN/GTIN:
     4031026410203
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 160mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 38mm
Festigkeit der Kabelbinder: 130N
Herstellerserie: Q30R
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 7,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 7,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 14,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.