Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; blau; Ømax: 75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Kabelbinder 290x4,7 mm, offener Binderkopf, blau
Artikel-Nr.:
     2805-Q50I-PA66-BU
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00187
EAN/GTIN:
     4031026413150
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 290mm
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 75mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Q50I
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 24,845*
€ 29,575*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,90*
€ 36,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,33*
€ 40,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 43,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,21*
€ 51,4199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.