Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; grün; Ømax: 75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 109-00188 Kabelbinder Polyamid Grün
Hellermann Tyton 109-00188 Kabelbinder Polyamid Grün
Artikel-Nr.:
     2805-Q50I-PA66-GN
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00188
EAN/GTIN:
     4031026413167
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 290mm
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 75mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Q50I
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 24,845*
€ 29,665*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,97*
€ 36,33*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 25,69*
€ 38,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,34*
€ 40,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 30,72*
€ 36,5568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2569* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 1.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
111-05402
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.