Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; rot; Ømax: 75mm; Q50I


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 109-00189 Kabelbinder Polyamid Rot
Hellermann Tyton 109-00189 Kabelbinder Polyamid Rot
Artikel-Nr.:
     2805-Q50I-PA66-RD
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00189
EAN/GTIN:
     4031026413174
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder rot
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 290mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 75mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Q50I
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,905*
€ 33,855*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,60*
€ 35,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,24*
€ 40,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,34*
€ 43,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,76*
€ 42,5544
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
111-05406
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.