Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 290mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Kabelbinder 290x4,7 mm, hitzestabil, offener Binderkopf, natur
Artikel-Nr.:
     2805-Q50I-PA66HS-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00136
EAN/GTIN:
     4031026412641
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 290mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 75mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Q50I
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,756*
€ 11,946*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 13,92*
Lager 2805
1000
pro Paket
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 14,86*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 15,95*
€ 23,12*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,20*
€ 29,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 14.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.