Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 210mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 210mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2
Kabelbinder; L: 210mm; W: 4,7mm; Polyamid; 220N; natürlich; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-Q50R-PA66-NA-C1
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00018
EAN/GTIN:
     4031026410111
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 210mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Herstellerserie: Q
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
€ 5,95*
ab € 5,087*
€ 6,127*
1
€ 5,00*
ab € 9,18*
€ 9,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 9,72*
1
€ 9,80*
ab € 9,86*
€ 14,20*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 15,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.