Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 24VDC; 24VAC; Ø8mm; IP67; Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-Q8R1CXXG24AE
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8R1CXXG24AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: APEM
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 24V DC;24V AC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konkav
LED-Farbdioden: grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,77*
€ 203,2163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,91*
€ 202,1929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,43*
€ 194,4817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,65*
€ 185,2235
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,65*
€ 161,4235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.