Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; warmweiß; 1155mW; 100lm; 45°; Minostar; -30÷85°C; 350mA; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; warmweiß; 1155mW; 100lm; 45°; Minostar; -30÷85°C; 350mA; 3,3VDC
LED; warmweiß; 1155mW; 100lm; 45°; Minostar; -30÷85°C; 350mA; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-QAUR1551L030
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1551L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1155mW
Betriebsspannung: 3,3V DC
Betriebsstrom: 0,35A
LED-Farbdioden: warmweiß
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 45°
Helligkeit: 100lm
Eigenschaften optoelektronischer Module: Kabel 0,3m
Modul-Typ: LED
Herstellerserie: Minostar
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 24,21*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 24,22*
7 Tage
19
2
€ 6,99*
ab € 18,18*
€ 25,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.