Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; rot
Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; rot
Artikel-Nr.:
     2805-QLX2-RCL
Hersteller:
     NICHIFU
Herst.-Nr.:
     QLX 2-RCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHIFU
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Nennstrom: 20A
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Serie: QLX
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 12mm
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.