Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; gelb
Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-QLX4-YCL
Hersteller:
     NICHIFU
Herst.-Nr.:
     QLX 4-YCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHIFU
Farbe: gelb
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Nennstrom: 20A
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Serie: QLX
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 12mm
Anzahl Anschlüsse: 4
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.