Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; 12mm
Schnellverbinder; QLX; Federzugklemme; 1,5÷2,5mm2; 300V; 20A; 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-QLX5-OCL
Hersteller:
     NICHIFU
Herst.-Nr.:
     QLX 5-OCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHIFU
Farbe: orange
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: max. 80°C
Nennstrom: 20A
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Serie: QLX
Entspricht Norm: VDE;UL
Leitungsquerschnitt: 1,5...2,5mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Elektrische Montage: Federzugklemme
Anzahl Wege: 1
Länge der abisolierten Leitung: 12mm
Anzahl Anschlüsse: 5
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.