Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel; 3x1,5mm2; Buchsen: 4; grau; 1,8m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Qoltec 50273 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50273
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50273
EAN/GTIN:
     5901878502731
Hersteller: QOLTEC
Nennspannung: 230V
Farbe der Isolierung: grau
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 16A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Verlängerungskabel
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker;CEE 7/5 (E) Steckdose
Buchsenanzahl: 4
Ausführung: mit Ausschalter
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 3x1,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.