Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.1; 0,21m; schwarz; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; USB 3.1; 0,21m; schwarz; grau
Adapter; USB 3.1; 0,21m; schwarz; grau
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50380
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50380
EAN/GTIN:
     5901878503806
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
externe grafikkarte
Hersteller: QOLTEC
Farbe: grau
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,21m
Einheitspreis: Nein
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Buchse;HDMI Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: USB 3.1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.