Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; weiss; 1,42W/mK; max.0,249°C/W; 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; weiss; 1,42W/mK; max.0,249°C/W; 100g
Wärmeleitpaste; weiss; 1,42W/mK; max.0,249°C/W; 100g
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51634
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51634
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Anwendung: Füllung der Verbindungen und Mikrospalten zwischen dem Prozessor und der Basis des Kühlungssystems
Thermischer Widerstand: max. 0,249°C/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,42W/mK
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Ja
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Eigenschaften des Mittels: verbesserte Wärmeleitfähigkeit;perfekte Isolierung;einfache Anwendung
Gewicht netto: 0,1kg
Information: Dieses Produkt ist nur für den industriellen Gebrauch bestimmt und nicht für den professionellen, Verbraucher- oder Heimgebrauch geeignet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.